pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-202740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-202740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2450...2450 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 180...180 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171024296

Codice prodotto

CUYHR80G3-202740

Cod. produttore

HR80G3-202740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2450...2450 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

65 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

160...160 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65 20W - E27 - 4000K - 2450 Lm - IP20 - Color Box