pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-152740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-152740 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 127 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171006056

Codice prodotto

CUYHR80G3-152740

Cod. produttore

HR80G3-152740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

127 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

65 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

124...124 mA

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Sorgenti LED classiche - Serie Harmony 80. VANTAGGI: Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'85%. APPLICAZIONI: L'ideale per soggiorni, sale da pranzo, hotel, bar e boutique