CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3-152730 LAMP. LED HARMONY 80 GOCCIA A65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 127 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171006049
Codice prodotto
CUYHR80G3-152730
Cod. produttore
HR80G3-152730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
127 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
65 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
124...124 mA
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
15000