CENTURY ITALIA SRL - CUYGXLED-055340 LAMP. LED GX-LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX53
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 29 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171001143
Codice prodotto
CUYGXLED-055340
Cod. produttore
GXLED-055340
Produttore
CUY
Base:
GX53
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
29 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
41...41 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no