CENTURY ITALIA SRL - CUYG3SP-102764 LAMP. LED SENSOR PLUS GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171006322
Codice prodotto
CUYG3SP-102764
Cod. produttore
G3SP-102764
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
90...90 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no