pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-181240 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1200 MM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-181240 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 1200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2880...2880 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 270...270 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171022544

Codice prodotto

CUYFVT8M160-181240

Cod. produttore

FVT8M160-181240

Produttore

CUY

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2880...2880 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

25 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

85...85 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

TUBO LED FULL VISION 160Lm/w 1200 mm 18W - G13 - 4000K - 2880 Lm - IP20 - Industrial Pack