CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8M160-096065 TUBO LED FULL VISION 160LM/W 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 1440...1440 lm
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo del fascio luminoso - 270...270 °
Confezione
1 PZ
EAN
9090171022520
Codice prodotto
CUYFVT8M160-096065
Cod. produttore
FVT8M160-096065
Produttore
CUY
Base:
G13
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
1440...1440 lm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
25 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
43...43 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no