CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221540 TUBO LED FULL VISION 1500 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 22...22 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9023221540149
Codice prodotto
CUYFVT8-221540
Cod. produttore
FVT8-221540
Produttore
CUY
Base:
G13
Potenza della lampada:
22...22 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
25 mm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
104...104 mA


