CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-221530 TUBO LED FULL VISION 1500 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 22...22 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171005417
Codice prodotto
CUYFVT8-221530
Cod. produttore
FVT8-221530
Produttore
CUY
Base:
G13
Potenza della lampada:
22...22 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
109...109 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


