CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-181240 TUBO LED FULL VISION 1200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - G13 
- Potenza della lampada - 18...18 W 
- Flusso luminoso - 1930...1930 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 1200 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9023181240141
Codice prodotto
CUYFVT8-181240
Cod. produttore
FVT8-181240
Produttore
CUY
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1930...1930 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
85...85 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no