CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-149040 TUBO LED FULL VISION 900 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1400...1400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171001709
Codice prodotto
CUYFVT8-149040
Cod. produttore
FVT8-149040
Produttore
CUY
Base:
G13
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1400...1400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
900 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
70...70 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no