CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-096065 TUBO LED FULL VISION 600 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 900...900 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9023096065143
Codice prodotto
CUYFVT8-096065
Cod. produttore
FVT8-096065
Produttore
CUY
Base:
G13
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
600 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
25 mm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
40...40 mA


