CENTURY ITALIA SRL - CUYFTP-151200 DOWNLIGHT LED FUTURA PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Tipo di tensione - AC
Classe di protezione - II
Confezione
10 PZ
EAN
9090171015805
Codice prodotto
CUYFTP-151200
Cod. produttore
FTP-151200
Produttore
CUY
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
82 mm
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Fattore di potenza:
0.9
Corrente nominale:
63...63 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D


