CENTURY ITALIA SRL - CUYFSTAN-2202700 FIESTA LED FILO LUCI NERO 10M - 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lunghezza complessiva - 9270 m
Colore - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
9090171019087
Codice prodotto
CUYFSTAN-2202700
Cod. produttore
FSTAN-2202700
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza complessiva:
9270 m
Colore:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
FIESTA LED FILO LUCI NERO 10m - 220-240V 230W - E27 - IP44 - Color Box


