pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFSTACL-062722 FIESTA LED FILO LUCI NERO CLEAR 36V

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFSTACL-062722 FIESTA LED FILO LUCI NERO CLEAR 36V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171008517

Codice prodotto

CUYFSTACL-062722

Cod. produttore

FSTACL-062722

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

500 lm

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

5160...5160 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

4

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

106 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio a suspensioni. LED. 6W. E27. 500 lm. 2200K