CENTURY ITALIA SRL - CUYFRMB-129000 APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 175 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9090171022810
Codice prodotto
CUYFRMB-129000
Cod. produttore
FRMB-129000
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
90 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
29 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
75...75 mA
Fattore di potenza:
0.5
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E