pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFGF-011450 LAMP. LED FRIGO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFGF-011450 LAMP. LED FRIGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 1.8...1.8 W

  • Flusso luminoso - 130...130 lm

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171003024

Codice prodotto

CUYFGF-011450

Cod. produttore

FGF-011450

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

1.8...1.8 W

Flusso luminoso:

130...130 lm

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

12...12 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMP. SPECIALE LED FRIGO - 1,8W - E14 - 5000K - 130Lm - IP20 - Blister 1 pz.