CENTURY ITALIA SRL - CUYEXTRDL-1501250 SOSP.INDUSTR. LED EXTREMA DALI 718 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 680...680 mA
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
9090171016802
Codice prodotto
CUYEXTRDL-1501250
Cod. produttore
EXTRDL-1501250
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
680...680 mA
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
102 mm
Lunghezza:
718 mm
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.98
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Altezza / Profondità:
137 mm