CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ42 DRIVER 40W 0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...42 V
Potenza di uscita - 42...42 W
Corrente di uscita - 950...950 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171003871
Codice prodotto
CUYDRIMPQ42
Cod. produttore
DRIMPQ42
Produttore
CUY
Tensione di uscita:
27...42 V
Potenza di uscita:
42...42 W
Corrente di uscita:
950...950 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I