CENTURY ITALIA SRL - CUYDR80 DRIVER CALPESTABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 80...80 W
Corrente di uscita - 3334...3334 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171004953
Codice prodotto
CUYDR80
Cod. produttore
DR80
Produttore
CUY
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
80...80 W
Corrente di uscita:
3334...3334 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
70 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II