pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYDOMBI-031230 APPLIQUE LED SOLAR DOMINO MINI BIANCO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYDOMBI-031230 APPLIQUE LED SOLAR DOMINO MINI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171023305

Codice prodotto

CUYDOMBI-031230

Cod. produttore

DOMBI-031230

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

137 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

35 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

APPLIQUE LED SOLAR DOMINO MINI BIANCO 3W - 3000K - 350 Lm - IP65 - Color Box