pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYDALI310 APPLIQUE IN GESSO DALI 310X250X184

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYDALI310 APPLIQUE IN GESSO DALI 310X250X184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171007510

Codice prodotto

CUYDALI310

Cod. produttore

DALI310

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Portalampada:

E14

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Altezza / Profondità:

185 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

250 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

310 mm

Apparecchio da incasso led DALI. E14. Non dimmerabile.