pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYCRT6-054000 SEGNAPASSO LED CORTES

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYCRT6-054000 SEGNAPASSO LED CORTES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171009811

Codice prodotto

CUYCRT6-054000

Cod. produttore

CRT6-054000

Produttore

CUY

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

30...30 mA

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

181 mm

Altezza / Profondità:

82 mm

Lunghezza:

47 mm

Segnapasso led cortes - 5W - 4000K - 280Lm - IP65 - Color Box