pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1821840 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1821840 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1650...1650 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171007855

Codice prodotto

CUYCRL-1821840

Cod. produttore

CRL-1821840

Produttore

CUY

Tipo di tensione:

AC

Temperatura del colore:

4000 K

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1650...1650 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Forma:

Tondo

Tensione della lampada:

220...240 V

Collegamento:

Morsetto a vite

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Diametro:

218 mm

Corrente d’esercizio:

154...154 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

25 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

ACCESSORIO LED CIRCOLINA - 18W - 4000K - 1650Lm - IP20 - Blister 1 pz.