CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218030 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1050 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione della lampada - 240...240 V
Potenza della lampada al metro - 12 W
Confezione
1 PZ
EAN
9090171007824
Codice prodotto
CUYCRL-1218030
Cod. produttore
CRL-1218030
Produttore
CUY
Flusso luminoso al metro:
1050 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione della lampada:
240...240 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
I
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
180 °
Altezza / Profondità:
25 mm
Con terminale:
no
Fattore di potenza:
0.5
Diametro:
180 mm