pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYCL-152430 LAMP. AR111 LED CITY LAMP

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYCL-152430 LAMP. AR111 LED CITY LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 54 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171004557

Codice prodotto

CUYCL-152430

Cod. produttore

CL-152430

Produttore

CUY

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

111 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

63...63 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMPADA AR111 LED CITY LAMP - 15W - 3000K - 1200Lm - IP20 - Color Box