pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-074040 PROIETTORE LED BLAZE 30

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-074040 PROIETTORE LED BLAZE 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altri

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171023459

Codice prodotto

CUYBLZ-074040

Cod. produttore

BLZ-074040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

103 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Corrente nominale:

60...60 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PROIETTORE LED BLAZE 30° 7W - 4000K - 550 Lm - IP67 - Box