pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYBCSMA-243800 PLAF. BLANCA SMART

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYBCSMA-243800 PLAF. BLANCA SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...6500 K

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171012415

Codice prodotto

CUYBCSMA-243800

Cod. produttore

BCSMA-243800

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

3000...6500 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

75 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

380 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

62 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.5

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

Blanca Smart Puoi usare il tuo smartphone o usare la tua voce per chiedere agli assistenti virtuali ALEXA e GOOGLE ASSISTANT di accendere la luce, regolare il colore o la sua intensità. Puoi programmare l'accensione insieme alla sveglia o simulare la tuapresenza quando sei in vacanza, oppure programmare lo spegnimento notturno nella stanza dei bambini. Ideale per ambienti domestici e illuminazione generica. LED 24W 1800lm 3000K-6500K 230V/AC 50/60Hz 120° 197mA. Misure: 380x60mm. Controllo remoto da smartphone. Regolazione luminosità. Timer: ON/OFF . IP20 Classe I.