pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-1730NE PLAF. BLANCA LUXE 300MM NERO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-1730NE PLAF. BLANCA LUXE 300MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171026153

Codice prodotto

CUYBCL-1730NE

Cod. produttore

BCL-1730NE

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

70 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Corrente nominale:

135...135 mA

Fattore di potenza:

0.6

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PLAF. BLANCA LUXE 300mm NERO 17W - 3000K-4000K-6500K - 2200 Lm - IP20 - Color Box