pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10SG APPLIQUE LED AXO QUADRATA BIDIREZ. GRIG

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10SG APPLIQUE LED AXO QUADRATA BIDIREZ. GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Colore del corpo - Altri

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Portalampada - GU10

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171018295

Codice prodotto

CUYAXO-2GU10SG

Cod. produttore

AXO-2GU10SG

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

68 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

92 mm

APPLIQUE LED AXO QUADRATA BIDIREZ. GRIGIA - GU10 - IP54 - Color Box