CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10B APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Grado di protezione (IP) - IP44
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
12 PZ
EAN
9090171010275
Codice prodotto
CUYAXO-2GU10B
Cod. produttore
AXO-2GU10B
Produttore
CUY
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
92 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
66 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con cestello protezione lampada:
no