pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYATPLVT ATTACCO PALO LEVANTE

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYATPLVT ATTACCO PALO LEVANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 39 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171010114

Codice prodotto

CUYATPLVT

Cod. produttore

ATPLVT

Produttore

CUY

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

39 mm

Altezza:

170 mm

Larghezza:

90 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Adattatori testa palo, levante, alluminio.