CENTURY ITALIA SRL - CUYARB-182740 LAMP.CLASSICA LED ARIA BOLD GLOBO G100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 18...18 W 
- Flusso luminoso - 1710...1710 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 136 mm 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
9021518274029
Codice prodotto
CUYARB-182740
Cod. produttore
ARB-182740
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1710...1710 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
136 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
85...85 mA


