CENTURY ITALIA SRL - CUYALT-0215030 LAMP. D ARREDO ALTEA RICAR. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza / Profondità - 1420 mm
Tipo di tensione - DC
Colore del corpo - Altri
Tensione nominale - 5...5 V
Classe di protezione - III
Confezione
1 PZ
EAN
9090171021882
Codice prodotto
CUYALT-0215030
Cod. produttore
ALT-0215030
Produttore
CUY
Altezza / Profondità:
1420 mm
Tipo di tensione:
DC
Colore del corpo:
Altri
Tensione nominale:
5...5 V
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
180 mm
Lunghezza:
180 mm
LAMP. D'ARREDO ALTEA RICAR. BIANCO 2W - 3000K - 240 Lm - Dimm. - IP44 - Color Box


