CENTURY ITALIA SRL - CUYACRGBW-956040 STRISCIA LED ACCENTO 60LED/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 456 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Potenza della lampada al metro - 10 W
Larghezza - 14 mm
Indice di resa cromatica - 90-100
Confezione
10 PZ
EAN
9090171017793
Codice prodotto
CUYACRGBW-956040
Cod. produttore
ACRGBW-956040
Produttore
CUY
Flusso luminoso al metro:
456 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza della lampada al metro:
10 W
Larghezza:
14 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Tipo di tensione:
DC
Altezza / Profondità:
2 mm
STRIP LED ACCENTO - 9.5W/m - RGB - 4000K - 500 Lm/m - Dimm. - IP65 - Bob.5 m - Color Box


