CENTURY ITALIA SRL - CUYACRBL-486010 STRIP LED ACCENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Confezione
10 PZ
EAN
9021486010100
Codice prodotto
CUYACRBL-486010
Cod. produttore
ACRBL-486010
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.9 mm
Con terminale:
no