CENTURY ITALIA SRL - CUYACOBVE-1048000 STRIP LED ACCENTO COB VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della lampada al metro - 10 W
Larghezza - 8 mm
Numero di lampade per metro - 480
Tipo di tensione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
9090171021820
Codice prodotto
CUYACOBVE-1048000
Cod. produttore
ACOBVE-1048000
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della lampada al metro:
10 W
Larghezza:
8 mm
Numero di lampade per metro:
480
Tipo di tensione:
DC
Altezza / Profondità:
2 mm
STRIP LED ACCENTO COB VERDE 10W/m - 480 Led/m - GREEN - Dimm. - IP20 - Color Box


