pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACOB-1451222 STRIP LED ACCENTO COB

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACOB-1451222 STRIP LED ACCENTO COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1350 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della lampada al metro - 14 W

  • Larghezza - 10 mm

  • Indice di resa cromatica - 90-100

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171021776

Codice prodotto

CUYACOB-1451222

Cod. produttore

ACOB-1451222

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

1350 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della lampada al metro:

14 W

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

512

Tipo di tensione:

DC

Altezza / Profondità:

2 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

STRIP LED ACCENTO COB 14W/m - 512 Led/m - 2200K - 1350 Lm/m - Dimm. - IP20 - Color Box