CENTURY ITALIA SRL - CUYACMNE-061840 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - sì
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo di tensione - DC
Lunghezza - 113 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171025552
Codice prodotto
CUYACMNE-061840
Cod. produttore
ACMNE-061840
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
sì
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza:
113 mm
Larghezza:
180 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
62 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
2400...2400 mA