CENTURY ITALIA SRL - CUYACMNE-031040 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - sì
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo di tensione - DC
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171025538
Codice prodotto
CUYACMNE-031040
Cod. produttore
ACMNE-031040
Produttore
CUY
Con rilevatore di movimento:
sì
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
105 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
80 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Corrente nominale:
1200...1200 mA


