pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACMBI-061840 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACMBI-061840 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza - 113 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171025545

Codice prodotto

CUYACMBI-061840

Cod. produttore

ACMBI-061840

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza:

113 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

62 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Corrente nominale:

2400...2400 mA

APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO 6W - 4000K - 600 Lm - IP65 - Color Box