pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACBL-486030 STRIP LED ACCENTO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACBL-486030 STRIP LED ACCENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9021486030108

Codice prodotto

CUYACBL-486030

Cod. produttore

ACBL-486030

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

3000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2.9 mm

Con terminale:

STRISCIA LED ACCENTO - 14,4W - 3000K - 360 Lm/mLm - IP65 - Blister 1 pz.-Bob. 3 m