CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-0714440 STRIP LED ACCENTO PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 805 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della lampada al metro - 7 W
Larghezza - 10 mm
Indice di resa cromatica - 90-100
Confezione
10 PZ
EAN
9090171021530
Codice prodotto
CUYAC95-0714440
Cod. produttore
AC95-0714440
Produttore
CUY
Flusso luminoso al metro:
805 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della lampada al metro:
7 W
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
144
Tipo di tensione:
DC
Altezza / Profondità:
2 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F


