pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-2424030 STRIP LED ACCENTO PRO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-2424030 STRIP LED ACCENTO PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171009378

Codice prodotto

CUYAC90-2424030

Cod. produttore

AC90-2424030

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

24 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Con terminale:

no

Max prestazioni del sistema:

120 W

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED accento pro 24W/m 240 led/m - 120W - 3000K - 1800 Lm/mLm - IP20.