pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-146030 STRISCIA LED ACCENTO PRO 14W/M 60 LED

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-146030 STRISCIA LED ACCENTO PRO 14W/M 60 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 990 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171009309

Codice prodotto

CUYAC90-146030

Cod. produttore

AC90-146030

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

990 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Con terminale:

no

Max prestazioni del sistema:

72 W

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED accento pro 14.4W/m 60 led/m - 72W - 3000K - 990 lm - IP20.