CENTURY ITALIA SRL - CUYAC2-722460 STRISCIA LED ACCENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 480 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
9090171000801
Codice prodotto
CUYAC2-722460
Cod. produttore
AC2-722460
Produttore
CUY
Flusso luminoso al metro:
480 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
7.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
30
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.9 mm
Con terminale:
no
Max prestazioni del sistema:
36 W
Con copertura di protezione:
no