CENTURY ITALIA SRL - CUYABTH1G-052730 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Tensione nominale - 12...24 V
Angolo del fascio luminoso - 200...200 °
Confezione
10 PZ
EAN
9090171023589
Codice prodotto
CUYABTH1G-052730
Cod. produttore
ABTH1G-052730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Tensione nominale:
12...24 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
430...430 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Con interruttore crepuscolare:
no