pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYABTH1G-051430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYABTH1G-051430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Angolo del fascio luminoso - 200...200 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171023602

Codice prodotto

CUYABTH1G-051430

Cod. produttore

ABTH1G-051430

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Tensione nominale:

12...24 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

430...430 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA 5W - E14 - 3000K - 450 Lm - IP20