pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYABTG3-122440 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYABTG3-122440 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1280...1280 lm

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Angolo del fascio luminoso - 270...270 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171024715

Codice prodotto

CUYABTG3-122440

Cod. produttore

ABTG3-122440

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1280...1280 lm

Tensione nominale:

12...24 V

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

470...470 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60 12W - E27 - 4000K - 1280 Lm - IP20 - Color Box