pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCP45 TAPPO X MAXIBLOCK M40R+PG29 O MAXIBRAS.M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCP45 TAPPO X MAXIBLOCK M40R+PG29 O MAXIBRAS.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - PG

  • Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione - 29

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692200316

Codice prodotto

CEMTCP45

Cod. produttore

TCP45

Produttore

CEM

Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:

PG

Adatto per filettatura metrica / PG di dimensione:

29

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.